ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.761.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP67 - FLR.761.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1500 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202228068
Artikelnummer
ARTFLR.761.XW
Herstellernummer
FLR.761.XW
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1500 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
4.8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
nein