ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 5M STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W - FLR.619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 1920 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202229201
Artikelnummer
ARTFLR.619
Herstellernummer
FLR.619
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
1920 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2300...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
nein