ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.V 1M STRISCIA LED VERTICALI VERDI - FLR.614.V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 99
Lampenleistung je Meter - 8 W
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013202163819
Artikelnummer
ARTFLR.614.V
Herstellernummer
FLR.614.V
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
99
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
grün
Breite:
16.5 mm
Höhe/Tiefe:
7.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
30 mm
Gesamtlänge:
1 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein