ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.R 1M STRISCIA LED VERTICALI ROSSI - FLR.614.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 99
Lampenleistung je Meter - 8 W
Lichtstrom je Meter - 138 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202163895
Artikelnummer
ARTFLR.614.R
Herstellernummer
FLR.614.R
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
99
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lichtstrom je Meter:
138 lm
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
rot
Breite:
165 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
30 mm
Gesamtlänge:
1 m