Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.D 5M STRISCIA 24V 26.8W RGB+4000K - FLR.480.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.D 5M STRISCIA 24V 26.8W RGB+4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1250 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 26.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202123936

Artikelnummer

ARTFLR.480.D

Herstellernummer

FLR.480.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1250 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

26.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Innovativa tecnologia abbina nello stesso led package 4 diodi: rosso, verdi, blu e bianco. Così facendo si ottengono le prestazioni dell’RGB ed in più il bianco puro. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio. 4000K. 84W/M. 1250 lm/M.