ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.461.WW 5M STRISCIA 24V 14.4W 3000K IP20 - FLR.461.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1630 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202226217
Artikelnummer
ARTFLR.461.WW
Herstellernummer
FLR.461.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1630 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja