ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.37.W.LED.WW TENDA LUM. LED-FLASH 230V 2X3M - FLR.37.W.LED.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 2 m
Packung
4 ST
EAN
8013202673707
Artikelnummer
ARTFLR.37.W.LED.WW
Herstellernummer
FLR.37.W.LED.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
2 m
Tenda Luminosa. Starflash LED. Starflash sfrutta il medesimo sistema Joy light™ con l’applicazione tecnologica dei diodi LED D:4mm. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Ogni set è composto da: Cavoportante H05RN-F 3x1,0mmq con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50mmq. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mmq, corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità, di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata. Prolungabile max 6 stringhe. Colore: bianco caldo. Colore cavo: bianco


