ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.314.D 5M STRISCIA 24V 12.6W 4000K IP20 - FLR.314.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 12.6 W
Packung
1 ST
EAN
8013202226064
Artikelnummer
ARTFLR.314.D
Herstellernummer
FLR.314.D
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


