ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA LED FIOCCO NEVE BIANCO PURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 0.38 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14 W
Packung
10 ST
EAN
8013202117898
Artikelnummer
ARTFD.018.LED
Herstellernummer
FD.018.LED
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
0.38 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm


