ARTELETA INTERNATION - ARTFCL.120.W MINICASCATA LED FLASH BIANCA PROL. - FCL.120.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 0.8 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Packung
6 ST
EAN
8013202813639
Artikelnummer
ARTFCL.120.W
Herstellernummer
FCL.120.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
0.8 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Cavo trasparente 26AWG, completo di connettori per permettere l'estensione orizzontale. L=2 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120. Ogni 3 LED uno è lampeggiante. LED incapsulati e protetti contro gli urti, adatti per montaggio all'esterno/interno. Prolungabile max 2 minicascate. Trasformatore stagno a spina 24V/8,5W. Consumo: 7,2 W. Colore luce: bianco puro