ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.48.3 LAMPADA T10X28 48V 3W - F.10.48.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Lampenspannung - 48...48 V
Sockel - E10
Lampenform - sonstige
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202336329
Artikelnummer
ARTF.10.48.3
Herstellernummer
F.10.48.3
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Lampenspannung:
48...48 V
Sockel:
E10
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento E10 48V 3W.


