Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.36.3 LAMPADA T10X28 36V 3W - F.10.36.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202336015

Artikelnummer

ARTF.10.36.3

Herstellernummer

F.10.36.3

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Nennstrom:

84 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento