Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.30.2 LAMPADA T10X28 30V 2W - F.10.30.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202335704

Artikelnummer

ARTF.10.30.2

Herstellernummer

F.10.30.2

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Sockel:

E10

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

65 mA

Lampada per segnalazione a filamento