ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.24.2 LAMPADA T10X28 24V 2W - F.10.24.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202335407
Artikelnummer
ARTF.10.24.2
Herstellernummer
F.10.24.2
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
80 mA
Lampada per segnalazione a filamento


