ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.12 LAMPADA T9X23 12V 2W - F.10.23.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202334813
Artikelnummer
ARTF.10.23.12
Herstellernummer
F.10.23.12
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
165 mA
Lampada per segnalazione a filamento


