ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.220.3 LAMPADA T10X28 220V 3W - F.10.220.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202337203
Artikelnummer
ARTF.10.220.3
Herstellernummer
F.10.220.3
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
14 mA
Lampada per segnalazione a filamento


