ARTELETA INTERNATION - ARTE23.10.122 LAMPADA T9X23 E10 12V 2W - E23.10.122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Halogen - nein
Packung
10 ST
EAN
8013202337258
Artikelnummer
ARTE23.10.122
Herstellernummer
E23.10.122
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
165 mA
Lampade per segnalazione a filamento T9X23 2W E10 12V 165mA.