ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.242 LAMPADA T10X28 E10 24V 2W - E.10.242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202337654
Artikelnummer
ARTE.10.242
Herstellernummer
E.10.242
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
80 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja