ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.122 LAMPADA T10X28 E10 12V 2W - E.10.122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202337593
Artikelnummer
ARTE.10.122
Herstellernummer
E.10.122
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
165 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja