Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDPL7.WW LAMP.LED E27 7W 2700K DIMMERABILE - DPL7.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 490...490 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202844411

Artikelnummer

ARTDPL7.WW

Herstellernummer

DPL7.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

490...490 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

240...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dimmerabile. Potenza: 7W. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): 80. Angolo diffusione lum.sa: 180°. Dimensioni: 60 x 120 mm. Vita media: 25.000 ore. Resa luminosa equivalente: 50W incandescenza. IP 20 per uso all’interno. Temperatura di colore: 2.700°K (bianco caldo). Flusso luminoso: 490 lm.