ARTELETA INTERNATION - ARTDPL7.D LAMP.LED E27 7W 4000K DIMMERABILE - DPL7.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202844442
Artikelnummer
ARTDPL7.D
Herstellernummer
DPL7.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
240...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20