Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDL.45.R ROLLFLEX 45M ROSSO - DL.45.R

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTDL.45.R ROLLFLEX 45M ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202343587

Artikelnummer

ARTDL.45.R

Herstellernummer

DL.45.R

Hersteller

ART

Ausführung:

Schlauch

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

36

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lampenspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

rot

Durchmesser:

13 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

45 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

ja

Tubo luminoso 2 fili. Alimentazione: 230 V~. Consumo al metrolineare: 16,4 W. Numero di lampadine al metro: 36. Lunghezza massima per alimentazione: 45 m (738 W). Temperatura di funzionamento: - 20°C + 60°C. Resistenza alla pressione: Kg 100 ogni 2,5 cm2. Distanza tra le lampadine: 27,7 mm. Diametro del tubo: 13 mm. Grado di protezione: IP44. 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, già interconnesso con il tubo in esecuzione stagna IP44. Resistente ai raggi UV. Possibilità di taglio ogni metro. Colore: rosso