Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3.B ROLLFLEX 2 CANALI 44M BLU - DL.44.3.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3.B ROLLFLEX 2 CANALI 44M BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36

  • Lampenleistung je Meter - 16.4 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202342818

Artikelnummer

ARTDL.44.3.B

Herstellernummer

DL.44.3.B

Hersteller

ART

Ausführung:

Schlauch

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

36

Lampenleistung je Meter:

16.4 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtfarbe:

blau

Durchmesser:

13 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2000 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

ja

Tubo luminoso 3 fili ,Alimentazione: 230 V~, Consumo al metrolineare: 16,4 W, Numero di lampadine al metro: 36, Lunghezza massima per alimentazione: 45 m (738 W), Temperatura di funzionamento: - 20°C + 60°C, Resistenza alla pressione: Kg 100 ogni 2,5 cm2, Distanza tra le lampadine: 27,7 mm, Diametro del tubo: 13 mm, Grado di protezione: IP44, 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, già interconnesso con il tubo in esecuzione stagna IP44, Resistente ai raggi UV, Possibilità di taglio ogni 2 m, Colore: blu