ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1077 LANTERNA D EMERGENZA 25 LED - DL.1077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP40
Nennspannung - 6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Packung
8 ST
EAN
8013202625263
Artikelnummer
ARTDL.1077
Herstellernummer
DL.1077
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
270 mm
Länge:
130 mm


