Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDD412 ALIMENTATORE DIMM. 12V 48W BIG - DD412

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTDD412 ALIMENTATORE DIMM. 12V 48W BIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Ausgangsstrom - 2800...2800 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202169361

Artikelnummer

ARTDD412

Herstellernummer

DD412

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

42...42 W

Ausgangsstrom:

2800...2800 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

25 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

48 mm

Länge:

170 mm

Alimentatore dimmerabile per Led. Adatto per l’alimentazione di strisce led. Uso all’interno IP20. Protetto contro i corto-circuiti. Funzionamento in tensione costante. Adatto per essere pilotato da dimmer con tecnologia TRIAC. Alimentazione: 230V~. Uscita: 12V. Corrente in uscita: 42W. Dimensioni: 170x48x25mm.