ARTELETA INTERNATION - ARTCLN.40 CONO LUMINOSO CON RETINA IN PVC - CLN.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Packung
6 ST
EAN
8013202893266
Artikelnummer
ARTCLN.40
Herstellernummer
CLN.40
Hersteller
ART
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Elemento decorativo, altezza: 21 cm, base: 12 cm, Rete in PVC trasparente sopra la struttura metallica, Alimentazione: trasformatore a spina 24 V - 10,5 W, 40 microluci chiare, Cavo trasparente 26 AWG, Cavo di prolunga L=2 m


