ARTELETA INTERNATION - ARTCLM24.WW CIRCOLINA LED MAGNETICA 24W 3000K - CLM24.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Spannungsart - AC
Betriebsspannung - 220...240 V
Form - rund
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202669960
Artikelnummer
ARTCLM24.WW
Herstellernummer
CLM24.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000...0 K
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
288 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h


