ARTELETA INTERNATION - ARTCLM24.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 24W 4000K - CLM24.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24...24 W
Spannungsart - AC
Betriebsspannung - 220...240 V
Form - rund
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202669984
Artikelnummer
ARTCLM24.D
Herstellernummer
CLM24.D
Hersteller
ART
Lampenleistung:
24...24 W
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
4000...0 K
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
288 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h