ARTELETA INTERNATION - ARTCLM16.WW CIRCOLINA LED MAGNETICA 16W 3000K - CLM16.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 16...16 W
Spannungsart - AC
Betriebsspannung - 220...240 V
Form - rund
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202669922
Artikelnummer
ARTCLM16.WW
Herstellernummer
CLM16.WW
Hersteller
ART
Lampenleistung:
16...16 W
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000...0 K
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h