Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCLM12.WW CIRCOLINA LED MAGNETICA 12W 3000K - CLM12.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 3000...0 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669885

Artikelnummer

ARTCLM12.WW

Herstellernummer

CLM12.WW

Hersteller

ART

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

3000...0 K

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

rund

Farbe:

weiß

Durchmesser:

166 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Circolina led magnetica per sostituzione nelle vecchie plafoniere. Corpo in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Dotata di magneti sul retro per installazione facilitata. Morsettiera a bordo per collegamento diretto a tensione di rete. • Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz • Resa cromatica: >80 • Vita media: 25.000 ore • Grado di protezione: IP20, per uso all’interno