Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCD535 ALIMENTATORE 12V 60W IP20 - CD535

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCD535 ALIMENTATORE 12V 60W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202092010

Artikelnummer

ARTCD535

Herstellernummer

CD535

Hersteller

ART

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

170 mm

Breite:

34 mm

Höhe:

23 mm

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60Hz Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 12 VDC 60W