Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTC200.XL SOSPENSIONI IND.LI 200W EXTRALARGE - C200.XL

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTC200.XL SOSPENSIONI IND.LI 200W EXTRALARGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202175263

Artikelnummer

ARTC200.XL

Herstellernummer

C200.XL

Hersteller

ART

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

matt

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP23

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

455 mm

Außendurchmesser:

500 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Sospensioni industriali led CALIPSO 200. Equipaggiati con Led Array C.O.B. Bridgelux. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero. Parabola in alluminio satinato lucido. Dissipatore di calore multialettato in alluminio. Alimentazione: 85-265V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 5.500°K. N. LED: 1. Resa cromatica (CRI): Ra>70. Efficenza luminosa: 100 lm/W. Fattore di potenza: >0,9 Temperatura di funzionamento: -20°C +65°C. Grado di protezione: IP23. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm H05RN-F. Forniti di golfaro per la sospensione. Consumo: 200W. Flusso luminoso: 20.000 lm. Illuminazione equivalente: 400W. Altezza installazione consigliata: 10m. angolo di diffusione: 120°.