ARTELETA INTERNATION - ARTC200.L SOSPENSIONI IND.LI 200W LARGE - C200.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202175249
Artikelnummer
ARTC200.L
Herstellernummer
C200.L
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
matt
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
505 mm
Außendurchmesser:
510 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein