Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTBTF1040 PROIETTORE SOLARE LED 10W - BTF1040

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBTF1040 PROIETTORE SOLARE LED 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202097589

Artikelnummer

ARTBTF1040

Herstellernummer

BTF1040

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080...0 lm

Länge:

217 mm

Breite:

143 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico. Di facile installazione a muro tramite tasselli forniti in dotazione Installazione all’esterno IP 65. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. Rilevatore: angolo rilevamento 120°. Distanza rilevamento: 6m. Sensore crepuscolare: intervento tra 750lux. Vita media led: 35.000 ore. 10 W. 1080 lm. 4000 K.