ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.W MINI PLAFONIERA LED 20W 6000K - BR19.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8013202978024
Artikelnummer
ARTBR19.W
Herstellernummer
BR19.W
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Schalter:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
1173 mm