ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.WW MINI PLAFONIERA LED 14W 3000K - BR14.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8013202977157
Artikelnummer
ARTBR14.WW
Herstellernummer
BR14.WW
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Schalter:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980...0 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1173 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja