Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.D MINI PLAFONIERA LED 14W 4000K - BR14.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1173 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202977195

Artikelnummer

ARTBR14.D

Herstellernummer

BR14.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1173 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080...0 lm

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.