Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.D MINI PLAFONIERA LED 13W 4000K - BR13.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.D MINI PLAFONIERA LED 13W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 873 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8013202977843

Artikelnummer

ARTBR13.D

Herstellernummer

BR13.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

873 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

30 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.