ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.B MINI PLAFONIERA LED 13W 2500K - BR13.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Lichtfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8013202974590
Artikelnummer
ARTBR13.B
Herstellernummer
BR13.B
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
873 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
22 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1150...0 lm