Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBR08.B MINI PLAFONIERA LED 8W 2500K - BR08.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBR08.B MINI PLAFONIERA LED 8W 2500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202974514

Artikelnummer

ARTBR08.B

Herstellernummer

BR08.B

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

543 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

22 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un flusso luminoso più elevato. Con un profilo in alluminio di sezione standard di 30x22 mm (H x P) vengono sviluppati 5 modelli differenti. Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efficienza e risparmio energetico. Secondo vantaggio: grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l’altra senza l’ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera. Bassi consumi. Alta resa luminosa. Luce su tutta la lunghezza. Base in alluminio verniciato bianco. Schermo in policarbonato. Prolungabili, ad inserzione diretta sino a 120W. Interruttore ON/OFF sulla base. Completa di cavo alimentazione, cavo di raccordo e clip per il fissaggio a muro. Alimentazione: 230V - 50 Hz. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Resa cromatica: >80. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. 8 W. 630 lm. 2500 K. CRI 95.