ARTELETA INTERNATION - ARTBR07.WW MINI PLAFONIERA LED 7.5W 3000K - BR07.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 543 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202976983
Artikelnummer
ARTBR07.WW
Herstellernummer
BR07.WW
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
543 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
525...0 lm


