ARTELETA INTERNATION - ARTBR04.W MINI PLAFONIERA LED 4W 6000K - BR04.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 313 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202977461
Artikelnummer
ARTBR04.W
Herstellernummer
BR04.W
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
313 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
30 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350...0 lm


