Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBPW.3.M LAMP.POWERLED E27 230V BIANCO F. - BPW.3.M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 7000...7000 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202873336

Artikelnummer

ARTBPW.3.M

Herstellernummer

BPW.3.M

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

7000...7000 K

Länge:

104 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

60 mm

Adatta per la sostituzione delle normali lampadine filamento da 40W c.a., con bulbo in vetro opaco, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta. 4 LED bianchi ad altissima efficienza luminosa, totale 5W Alimentazione 230 V~ 50 Hz Diffusore in vetro Dimensioni: 102 mm. Ø 55 mm. Attacco E27 Angolo di diffusione pari a 180° Temperatura di colore: 7000°K (bianco freddo) Flusso luminoso 300 lumen. Potenza assorbita 5W. Tensione di funzionamento 100÷240 V c.a. Grado di protezione IP54