Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.RGB 5M STRISCIA 24V 14.4W RGB IP66 - BLR.450.RGB

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.RGB 5M STRISCIA 24V 14.4W RGB IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202187631

Artikelnummer

ARTBLR.450.RGB

Herstellernummer

BLR.450.RGB

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. RGB.14,4 W/M.