ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.3W 5M STRISCIA 24V 14.4W 3000K IP55 - BLR.450.3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1008 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202188324
Artikelnummer
ARTBLR.450.3W
Herstellernummer
BLR.450.3W
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1008 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja