ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.D 5M STRISCIA 24V 4.8W 4000K IP20 - BLR.422.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lichtstrom je Meter - 250 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202188126
Artikelnummer
ARTBLR.422.D
Herstellernummer
BLR.422.D
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lichtstrom je Meter:
250 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja