ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.RGB 5M STRISCIA LED 12V 14.4W RGB IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - RGB
Packung
1 ST
EAN
8013202187518
Artikelnummer
ARTBLR.160.RGB
Herstellernummer
BLR.160.RGB
Hersteller
ART
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein


