ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.3W 5M STRISCIA 12V 14.4W 3000W IP20 - BLR.160.3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1008 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8013202188089
Artikelnummer
ARTBLR.160.3W
Herstellernummer
BLR.160.3W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1008 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m