ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.W 5M STRISCIA 12V 14.4W 6500K IP55 - BLR.150.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 840 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8013202186252
Artikelnummer
ARTBLR.150.W
Herstellernummer
BLR.150.W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
840 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


