ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.D 5M STRISCIA 12V 14.4W 4000K IP55 - BLR.150.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1080 lm
Packung
1 ST
EAN
8013202187969
Artikelnummer
ARTBLR.150.D
Herstellernummer
BLR.150.D
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1080 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja